Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS LED Innenraumleuchte 728 LW10 LED 12 V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337354-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     728
EAN/GTIN:
     4016138980431
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
WAS LED Innenraumleuchte 728 LW10 LED 12 V (B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm

LED Innenleuchte 728 LW10

Extrem flache Leuchte
Nur 10,4 mm tief
301 Lumen

Die LED Innenleuchte zeichnet sie durch seine moderne und flache Bauweise aus. Die nach neuster LED-Technik gefertigte Leuchte hat eine hohe Lebensdauer und einen sehr geringen Stromverbrauch. Einfache Montage durch 2 Schrauben.

Ausstattung:
Anschlusskabel 39cm LgY-S 0,75mm²
Verbraucht nur 3 Watt
Gummiunterlage
Lichtstrom @ 25°C: 301 lm
IP 66/68

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 12 · Befestigungsart (im Auto): Aufbau,Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E20 10R 05 - 2819 · Einbautiefe: 10.4 mm · Gewicht: 56 g · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.4 mm · Weitere technische Daten: Ohne Schalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 238 x 25 x 10.4 mm
Befestigungsart (im Auto):
Aufbau | Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
10.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
10.4 mm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
3 W
Anzahl LEDs (Details):
12
Gewicht:
56 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E20 10R 05 - 2819
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: WAS, 728, LW10, Innenbeleuchtung, innen beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,39*
€ 33,84*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 33,85*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 41,82*
€ 56,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.