Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 500 N 12 V/DC 39 W ITS-PE-5029-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333436-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-5029-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 500 N 12 V/DC 39 W ITS-PE-5029-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 300 g · Gewinde-Maß: M8 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 500 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 39 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
500 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 50 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE-5029-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
39 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE-5029-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,83*
€ 89,35*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 89,36*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 162,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.