Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333032-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300127700
EAN/GTIN:
     7638900297409
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Power 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 1 St.

Energizer Power Alkaline 9 V-Block Batterie

3 Jahre lagerfähig

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.
Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-9-Volt-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Energizer Alkaline Power-9-Volt-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 3 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Rauchmelder, Spielzeug, ferngesteuerte Autos, Uhren usw., auf die ergiebige Energie von Energizer.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, 07638900297409, 7638900297409, Energizer, E300127700, Power 6LR61
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,45*
1
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 2,46*
17 Tage
nicht lagernd
7
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 3,67*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900297331
ab € 2,26*
Ähnlich
Energizer
7638900246599
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
7638900247893
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
7638900297324
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.