Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332812-BP Herst.-Nr.: TM-25 EAN/GTIN: 4007754151190 |
| |
|
| | |
| Monacor TM-25 Megaphon mit Haltegurt,integrierte Sounds
Monacor TM-25 Megaphon
Ausstattung: Aufmerksamkeit garantiert! Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen. Megafon · Eingebautes Mikrofon · Sirene schaltbar · Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb · Lautstärkeregler · Kfz-Anschlusskabel
Technische Daten: Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Leistung: 25 W · Megaphone-Besonderheiten: mit Haltegurt,integrierte Sounds · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Weitere technische Daten: Integriertes Mikrofon: X · Hand-Mikrofon: - · Funk-Mikrofon: - · Feststelltaste Mikrofon: - · Pistolengriff: X · Tragegriff: - · Handgelenkschlaufe: X · Schultergurt: - · Kfz-Anschlusskabel: X · Sirene: X · Signalton: - · Lautstärkeregler: X · Batterieanzeige: - · 8-mm-Gewinde: - · Aux-Eingang mit Pegelregler: - · Ausgangsleistung: 25 WMAX · Mittl. Schalldruck (1 W/m): 115 dB · Stromversorgung: 8x1,5-V-Baby-Batterie (C)nicht mitgeliefert, ext. 12 V Gleichstrom /2 A · 12-V-Anschluss: X · Abmessungen: Durchm. 230 mm x 370 mm · Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Blau | Produktabmessung, Ø: | 230 mm | Produktabmessung, Länge: | 370 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | weiß | blau | Megaphone-Besonderheiten: | mit Haltegurt | integrierte Sounds | Leistung: | 25 W | Gewicht: | 1.7 kg | Produkt-Art: | Megaphon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 156,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,25* | € 158,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,93* | € 225,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,99* | € 270,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|