Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SAM-200D Einbauverstärkermodul 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332520-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SAM-200D
EAN/GTIN:
     4007754228212
Suchbegriffe:
Einbauverstärkermodul
Subwoofer
subwoofer
Monacor SAM-200D Einbauverstärkermodul 200 W

Monacor SAM-200D Digital-Verstärker-Modul

Ausstattung:
Aktive Subwoofer-Module für das digitale Zeitalter Die digitalen Subwoofer-Aktiv-Module von IMG Stage Line sorgen mittels neuster Technologie in der Digital-Klasse D für druckvolle Bässe in der selbstgebauten Subwooferbox. Die Bauteile zeichnen sich durch eine gute Leistungseffizienz aus und arbeiten energiesparend. Durch die Bauweise sind diese preislich attraktiven Modelle sehr leicht, was wiederum für ein geringeres Gesamtgewicht der Box sorgt. Class-D-Subwoofer-Aktiv-Modul, 280 WMAX, 200 WRMS an 4 Ohm · Hochleistungs-Aktiv-Baustein in Class-D-Technik · Variabler Tiefpass 40-200 Hz (18 dB) · Stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur optimalen Anpassung an die Hauptlautsprecher · Line-Eingang, par. Line-Ausgang · Integrierte Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz · Hohe Leistungsreserven

Technische Daten:
Gewicht: 1.40 kg · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 204 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 200 W · RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm: 100 W · Weitere technische Daten: Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 280 WMAX · Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 150 WMAX · Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: 70 dB · Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA · Stand by-Leistungsaufnahme: 1,7 W · Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/330 VA · Erforderlicher Boxenausschnitt: 185x160 mm · Einbautiefe ohne Frontplatte: 60 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 178 x 204 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
204 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Marke:
Monacor
RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm:
200 W
RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm:
100 W
Gewicht:
1.40 kg
Produkt-Art:
Einbauverstärkermodul
Weitere Suchbegriffe: 4007754228212, Monacor, SAM-200D, IMG Stageline, Digital-Verstärker-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 170,79*
€ 206,20*
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 206,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,97*
€ 249,45*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,13*
€ 326,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.