| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332445-BP Herst.-Nr.: PT-916 EAN/GTIN: 4007754021653 |
| |
|
| | |
| Monacor LS-Klemmen PT-916 1 St.
Monacor PT-916 LS-Klemmanschluss 2-polig
Ausstattung: LS-Klemmanschluss, 2-polig Einfache gerätetypische Bauform zum Aufschrauben.
Technische Daten: Gewicht: 13 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 24 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Monacor | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | LS-Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754021653, Monacor, PT-916, Anschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,94* | € 1,60* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,88* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|