Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332217-BP Herst.-Nr.: MS-1 EAN/GTIN: 4007754016031 |
| |
|
| | |
| Monacor MS-1 Mikrofon-Tischstativ
IMG Stage Line MS-1 Mikrofon-Tischstativ
Trittschallgedämpft
Ausstattung: Mikrofon-Tischstativ Trittschallgedämpft Durchm. 100 mm x 105 mm Gewinde 16 mm ( 5/8") und 9 mm ( 3/8") Gewicht: 360 g
Technische Daten: Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | schwarz | grau | Schraubgewindetyp: | 9 mm|ツ| 16mm | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Mikrofon-Tischstativ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,14* | € 22,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,20* | € 22,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,83* | € 30,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,27* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|