| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331995-BP Herst.-Nr.: MBR-50 EAN/GTIN: 4007754054613 |
| |
|
| | |
| Monacor MBR-50 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:51 mm
Monacor MBR-50 Bassreflexrohr
Ausstattung: Bassreflexrohr SV=20,4 cm2 Hochwertiges PVC-Material Teleskopausführung Klassische Größe
Technische Daten: Bassreflexrohr-Besonderheiten: ausziehbar · Flansch-Ø: 80 mm · Innen-Durchmesser: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Länge: 150-280 mm · Fläche (SV): 20,4 cm2
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Flansch-Ø: | 80 mm | Marke: | Monacor | Innen-Durchmesser: | 51 mm | Bassreflexrohr-Besonderheiten: | ausziehbar | Produkt-Art: | Bassreflexrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754054613, Monacor, MBR-50 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 8,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 8,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 12,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,92* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|