Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DH-95NP Handmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331477-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     DH-95NP
EAN/GTIN:
     4007754186567
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Monacor DH-95NP Handmikrofon

Monacor DH-95NP Handmikrofon

Ausstattung:
Dynamisches Handmikrofon
Niederohmig
Mit Sprechtaste (PTT)
Besonders für CB und ELA geeignet
Lieferung inklusive Mikrofonhalter
300-6000 Hz, 2,5m V/Pa/1 kHz, 500 Ohm
DH-95NP: Spiral-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker

Technische Daten:
Frequenzbereich: 300 - 6000 Hz

Lieferumfang:
Mikrofonhalter.

Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
300 - 6000 Hz
Produkt-Art:
Handmikrofon
Weitere Suchbegriffe: 04007754186567, 4007754186567, Monacor, DH-95NP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,22*
€ 22,29*
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 22,42*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 29,16*
9 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,969*
€ 37,418*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.