Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor BR-70TR Bassreflexrohr 139.5 mm Innen-Durchmesser:67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331416-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BR-70TR
EAN/GTIN:
     4007754138511
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Monacor BR-70TR Bassreflexrohr 139.5 mm Innen-Durchmesser:67 mm

Monacor BR-70TR Bassreflexrohr

Ausstattung:
Bassreflexrohr SV=38,4 cm2
Trompetenform
Optimale Strömungsverhältnisse mit minimaler Störgeräuschbildung

Technische Daten:
Flansch-Ø: 120 mm · Innen-Durchmesser: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 139.5 mm · Produktabmessung, Ø: 103 mm · Weitere technische Daten: Fläche (SV): 38,4 cm2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
139.5 mm
Flansch-Ø:
120 mm
Marke:
Monacor
Innen-Durchmesser:
67 mm
Rohr-Durchmesser:
67 mm
Rohr-Länge:
139|ツ|5 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: 04007754138511, 4007754138511, Monacor, BR-70TR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 7,37*
7 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.