Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor BR-70HP Bassreflexrohr 215 mm Innen-Durchmesser:57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331415-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BR-70HP
EAN/GTIN:
     4007754138481
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Monacor BR-70HP Bassreflexrohr 215 mm Innen-Durchmesser:57 mm

Monacor BR-70HP Bassreflexrohr

Ausstattung:
Bassreflexrohr SV=26,4 cm2
High-Power-Ausführung
Hohe mechanische Stabilität in der Montage (exakter Ausschnitt vorausgesetzt)

Technische Daten:
Flansch-Ø: 100.5 mm · Innen-Durchmesser: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Produktabmessung, Ø: 96.5 mm · Weitere technische Daten: Fläche (SV): 26,4 cm2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
96.5 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Flansch-Ø:
100.5 mm
Marke:
Monacor
Innen-Durchmesser:
57 mm
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4007754138481, Monacor, BR-70HP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.