| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331343-BP Herst.-Nr.: AT-52ST EAN/GTIN: 4007754188622 |
| |
|
| | |
| Monacor AT-52ST Stereo Einbau-Lautstärkeregler 100 W
Monacor AT-52ST L-Regler-Stereo
Ausstattung: Pegelregler, Stereoausführung, mit Aufsteckknopf.
Technische Daten: Ausführung (Lautstärke-Regler): Stereo · Belastbarkeit (Dauerlast): 100 W · Einbau-Breite: 50 mm · Einbau-Länge: 54 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Lötösen · Weitere technische Daten: Impedanz: 8 Ohm +/-20 % · Dämpfungsrichtung: Linksdrehung · Drehbereich: 300° +/-5° · Dämpfung: 0 dB bis Unendl. dB · Kanäle: stereo · Spitzenbelastbarkeit: 2x50 WMAX
Lieferumfang: Knopf.
Weitere Informationen: | | Marke: | Monacor | Einbau-Länge: | 54 mm | Einbau-Breite: | 50 mm | Schnittstellen (Sound & Light): | Lötösen | Ausführung (Lautstärke-Regler): | Stereo | Belastbarkeit (Dauerlast): | 100 W | Produkt-Art: | Einbau-Lautstärkeregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754188622, Monacor, AT-52ST |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,65* | € 47,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,27* | € 47,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,54* | € 51,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,91* | € 74,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|