Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1328785-BP Herst.-Nr.: AU1420 EAN/GTIN: 4043158023534 |
| |
|
| | |
| ABUS AU1420 Warnaufkleber Videoüberwachung Sprachen Deutsch (B x H) 148 mm x 105 mm
Warnaufkleber Videoüberwachung mit ABUS Logo 148 x 105 mm
Beidseitig bedruckt Reflektierend Witterungsbeständig
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Videoüberwachung beziehungsweise Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.
Ausstattung: Für "auf-Glas"- und "hinter-Glas"-Befestigung · In zwei Größen verfügbar · Für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis auf Videoüberwachung gesetzlich vorgeschrieben.
Technische Daten: Ausführung (Warnaufkleber): Videoüberwachung · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Sprachen: Deutsch
Lieferumfang: Warnaufkleber.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 148 mm x 105 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 148 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | rot | weiß | Sprachen: | Deutsch | Ausführung (Warnaufkleber): | Videoüberwachung | Produkt-Art: | Warnaufkleber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,39* | € 5,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,26* | € 5,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,94* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,70* | € 25,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|