Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4513 Bit-Set 6teilig Innen-Sechsrund (TX) Torsion Control Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327706-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4513
EAN/GTIN:
     5013969996661
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
C.K T4513 Bit-Set 6teilig Innen-Sechsrund (TX) Torsion Control Technologie

Bit-Set 6tlg.

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsion Control Technologie · Form (Bits): E 6.3 · Material: V8-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Sechsrund 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Form (Bits):
E 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsion Control Technologie
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
V8-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Material (Details):
V8-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,00*
6 Tage
17
pro Stück
€ 3,79*
ab € 4,87*
€ 7,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,98*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,30*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.