| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1327699-BP Herst.-Nr.: T4508 EAN/GTIN: 5013969996616 |
| |
|
| | |
| C.K T4508 Bit-Set 41teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Sechsrund BO,Innen-Vielzahn (XZN),Spanner,TORQ,Tri-Wing
Sicherheitsbit-Set 41tlg.
Hochwertiger, legierter S2-Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit. Präzisionsbearbeitete Spitze für genauen Sitz im Schraubenkopf und schonendes Verschrauben.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Sechsrund BO,Innen-Vielzahn (XZN),Spanner,TORQ,Tri-Wing · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 41teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: Schlitz 4/5/6/8 mm · Kreuzschlitz-PH 0/1(2x)/2(3x) · Kreuzschlitz-PZ 0/1/2/3 · Vielzahn Gr. 4/5/6/8 · Spanner Gr. 4 /6/8/10 · Torq Gr. 6/8/10 · Sechsrund Tamper Resistant TR 8/10/15/20/25/27/30/40 · Tri-Wing Gr.1/2/3/4 · Bithalter.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 41teilig | Form (Bits): | C 6.3 | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Sechsrund BO | Innen-Vielzahn (XZN) | Spanner | TORQ | Tri-Wing | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | S2-Stahl | Material-Eigenschaft: | legiert | Material (Details): | S2-Stahl | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz, 5013969996616, C.K, T4508, 132-5291, Sicherheitsbit-satz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,37* | € 23,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,86* | € 23,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,52* | € 26,17* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,09* | € 30,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,17* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|