Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3120 2045 Wolframkarbid Hammerbohrer 20 mm Gesamtlänge 450 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327685-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 2045
EAN/GTIN:
     5013969644821
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
C.K T3120 2045 Wolframkarbid Hammerbohrer 20 mm Gesamtlänge 450 mm SDS-Plus 1 St.

Hammerbohrer 20 x 450 mm

Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 350 mm · Bohrloch-Durchmesser: 20 mm · Gesamtlänge: 450 mm · Material (Bohrer): Wolframkarbid · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
Wolframkarbid
Material-Eignung:
Beton | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
20 mm
Arbeits-Länge:
350 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Produkt-Art:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 20 mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 5013969644821, C.K, T3120 2045, Gesteinsbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,17*
€ 21,08*
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 21,09*
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 21,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 24,15*
€ 3,50*
ab € 31,39*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.