Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3110 14150 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 14 mm Gesamtlänge 150 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327635-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3110 14150
EAN/GTIN:
     5013969986525
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
C.K T3110 14150 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 14 mm Gesamtlänge 150 mm Zylinderschaft 1 St.

Steinbohrer 14 x 150 mm

Geschmiedeter Stahl mit Wolfram Karbidspitze für lange Haltbarkeit. Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 14 mm · Gesamtlänge: 150 mm · Material (Bohrer): Wolframkarbid · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Schaftdurchmesser: 14 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
Wolframkarbid
Material-Eignung:
Beton | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
14 mm
Schaftdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Stein-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 14mm, betonbohrer, 5013969986525, C.K, T3110 14150, Gesteinsbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,34*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,41*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,26*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,41*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.