| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1327409-BP Herst.-Nr.: E-PC-01P-11-00AH-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Degson E-PC-01P-11-00AH-1 Endhalter Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5,NS 35/15 und NS 32 Grau 1 St.
Endhalter
Technische Daten: Gewicht: 6.70 g · Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5,NS 35/15 und NS 32 · Produktabmessung, Breite: 9.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.30 mm · Produktabmessung, Länge: 42.10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 35.30 mm | Produktabmessung, Länge: | 42.10 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.50 mm | Passend für (Details): | DIN-Hutschienen NS 35/7|ツ|5 | NS 35/15 und NS 32 | Marke: | Degson | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | E-PC-01P-11-00AH | Typ (Hersteller-Typ): | E-PC-01P-11-00AH | Klemmenbreite: | 9.5 mm | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 6.70 g | Produkt-Art: | Endhalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, Degson, E-PC-01P-11-00AH-1, E-PC-01P-11-00AH, Reihenklemmen, DIN-Rail |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,37* | € 0,69* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,70* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,79* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|