Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327247-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1 1 St.

Steckerteil

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.10 mm · Produktabmessung, Länge: 17.40 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.40 x 10.16 x 15.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.10 mm
Produktabmessung, Länge:
17.40 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Passend für (Details):
28 - 12
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
Degson
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
2EDGK-5.08-02P-14-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
2EDGK-5.08-02P-14-00AH
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
1 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 2EDGK-5.08-02P-14-00AH-1, 2EDGK-5.08-02P-14-00AH, steckbar, Schraubklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Lager 102
1695
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.