Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 1060 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326666-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992242
EAN/GTIN:
     3831063423850
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
spannungsprüfer metrel
Metrel MD 1060 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED,Akustik

Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED Anzeige

LED Anzeige
1 bis 690 V AC/DC
Durchgangsprüfung mit optischem und akustischem Signal
Einpolige Phasenprüfung für Spannungen von 100 bis 690 V/AC
Drehfeldprüfung
Integrierte LED Messstellenbeleuchtung
Aufsteckbare 4 mm Prüfadapter zur zuverlässigen Kontaktierung von Steckdosenkontakten
Polaritätsprüfung

Der zweipoligen Spannungsprüfer wurde gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind. Der MD 1060 bietet Spannungsmessung, Durchgangsprüfung, einpolige Phasenprüfung sowie eine Drehfeldprüfung.

Ausstattung:
AC,DC Spannungsprüfung · Phasenprüfung · Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Gewicht: 200 g · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP64 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Aufsteckkappen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 60 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
Metrel
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Akustik
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
MD 1060
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 3831063423850, Metrel, 20992242, MD 1060, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,65*
€ 84,51*
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 84,52*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 85,13*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 143,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.