Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2528.54 Funk Wecker Silber Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323368-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.54
EAN/GTIN:
     4009816027580
Suchbegriffe:
Digitalradio
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TFA Dostmann 60.2528.54 Funk Wecker Silber Alarmzeiten 2

Funk-Wecker Bingo

Crescendo-Alarm
2 Alarme mit unterschiedlichen Tönen
Innentemperatur

Ausstattung:
Funk-Empfang DCF-77 abschaltbar · Manuelle Einstellmöglichkeit · Zeitzone einstellbar · 2 Alarme mit verschiedenen Wecktönen · Weckwiederholung · Innentemperatur · Wochentag · Datum · Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Datum,Innentemperatur,Wochentag,Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -9,9 +49,9 °C · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau-Oliv

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 81 x 33 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau-Oliv
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Datum | Innentemperatur | Wochentag | Funk (DCF77)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
-9|ツ|9 <bis/> +49|ツ|9 °C
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, bürotisch, 4009816027580, TFA Dostmann, 60.2528.54, Dicke-Luft-Monitor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 21,47*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 22,04*
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 29,91*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 29,97*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 35,97*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.