Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1318436-BP Herst.-Nr.: 11983 EAN/GTIN: 4040849119835 |
| |
|
| | |
| Goobay 11983 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 109 x 16.6 x 14 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Ausführung (allgemein): Kabel für 2 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 16.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 109 x 16.6 x 14 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 109 mm | Produktabmessung, Breite: | 16.6 mm | Marke: | Goobay | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Kabel für 2 Mignon | Zellen-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Batteriehalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04040849119835, 4040849119835, Goobay, 11983, BH AA 2xAKGS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,60* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,29* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 0,64* | € 1,30* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|