Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1318434-BP Herst.-Nr.: 11460 EAN/GTIN: 4040849114601 |
| |
|
| | |
| Goobay 11460 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Kabel (L x B x H) 57.5 x 16 x 13.5 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Ausführung (allgemein): Kabel für 1 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 57.5 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57.5 x 16 x 13.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 13.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 57.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Marke: | Goobay | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Kabel für 1 Mignon | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batteriehalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4040849114601, Goobay, 11460, BH AA 1xAK, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,188* | € 0,447* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,47* | € 1,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,28* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|