Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6814775 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317840-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6814775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Cliff FC6814775 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.

Netzgeräte-Kabelkupplung mit Knickschutz, verriegelbar

5.5 mm
2.5 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC6814775
Typ (Hersteller-Typ):
FC6814775
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC6814775, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 5,41*
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,51*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,55*
2 Tage
2517
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 7,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC681477
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.