Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Distanz-Erweiterung Heidemann 70376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317057-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70376
EAN/GTIN:
     4011150703761
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Distanz-Erweiterung Heidemann 70376

Funk-Distanzerweiterung HX

Funkreichweite bis 100 m
Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar
IP55

Die HX Funk-Distanzerweiterung erweitert die Reichweite von Heidemann HX Funkgong-Sets, Empfängern und Sendern um max. 150 m. Durch Einsatz von weiteren Distanzerweiterungen kann die Reichweite praktisch endlos erweitert werden. Die Reichweite wird durch Hindernisse wie Wände, weitere Türen etc. eingeschränkt.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Distanz-Erweiterung · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Hinweis:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V LR6/Mignon-Batterien (Best.-Nr. 652502) benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Distanz-Erweiterung
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1|ツ|5 V Batterie Mignon
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 4011150703761, Heidemann, 70376, Reichweitenerhöhung, Repeater
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 40,97*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 40,99*
€ 3,50*
ab € 42,97*
€ 56,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.