Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1315079-BP Herst.-Nr.: 18283-20 EAN/GTIN: 4078500010382 |
| |
|
| | |
| GARDENA 18283-20 Kunststoff Schlauchkupplung 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung Set
Kupplungs-Satz für 13 mm (1/2") Schlauch
Zur problemlosen Schlauchverlängerung. Für 13 mm (1/2)"- und 15 mm (5/8")-Schläuche. Inhalt: 2 x 18215, 1 x 931.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung · Sets (LOV - nur für Titel): Set
Lieferumfang: 2x Schlauchverbinder · 1x Kupplung.
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Steckkupplung | Material: | Kunststoff | Material (LOV - nur für Titel): | Kunststoff | Sets (LOV - nur für Titel): | Set | Produkt-Art: | Schlauchkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,67* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,03* | € 10,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,80* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,30* | € 11,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,39* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|