Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC 64 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313886-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC 64
EAN/GTIN:
     4016138961515
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
VOLTCRAFT VC 64 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LCD,LED

Zweipoliger Spannungsprüfer VC 64

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Durchgangsprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
FI (RCD)-Testfunktion
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldanzeige
Widerstandsmessbereich

Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuellen Durchgangsprüfer, einer Widerstandsmessung und eines RCD-Test. Die Stromversorgung erfolgt über zwei mitgelieferte Batterien vom Typ AAA/Micro.

Der Spannungsprüfer entspricht der Norm für zweipolige Spannungsprüfer von 12 - 690 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nach EN 61243-3:2014, EN 60529, EN 62471, EN 61010-2-033 und EN 61010-1 sowie der Schutzart IP64 (Staub- und Spritzwasser).

Der Spannungsprüfer ist TÜV / GS zertifiziert (ID 1111231853)

Ausstattung:
Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LCD,LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 16 Hz · Last-Zuschaltung: 30 mA · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Phasenprüfung,FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Schutzart: IP64 · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 67 mm x 205 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
16 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP64
Last-Zuschaltung:
30 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Phasenprüfung | FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC 64
Frequenz (min.):
16 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Arbeitstemperatur:
-15 bis +45 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 04016138961515, VOLTCRAFT, VC 64, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 89,68*
€ 4,00*
ab € 68,60*
€ 90,15*
€ 3,50*
ab € 120,90*
€ 149,11*
8 Tage
64
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 173,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.