Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 23100934 Treppenlichtzeitschalter 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313647-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100934
EAN/GTIN:
     4010312401637
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Eltako 23100934 Treppenlichtzeitschalter 230 V/AC

Treppenlichtzeitschalter

Zeitbereich bis 12 Minuten
Doppelte Anschlussklemmen
Eigener Dauerlicht-Schalter

1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V/AC, Glühlampen bis 2000 W, ESL und LED-Lampen bis 100 W, ohne Ausschaltvorwarnung. StandBy-Verlust nur 0,7 W. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.
Die geräuschlose Elektronik belästigt nicht das empfi ndlichste Ohr – ganz im Gegensatz zu vielen Synchronmotoren mit mechanischem Getriebe. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Zeiteinstellung ca. 0,2 bis 12 Minuten. Glimmlampenstrom bis 50mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Eigener Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Ohne Ausschaltvorwarnung und Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Mit Doppelanschlüssen für Taster und Lampe, damit wahlweise oben und unten oder nur unten angeschlossen werden kann.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1 Schließer · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 20 x 83 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1 Schließer
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Anzahl Teilungen:
1
Typ:
TLZ12-8
Zeit-Einstellbereich:
<bis/> 12 min
Betriebsspannung (Details):
230 V/ AC
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 27,99*
€ 5,95*
ab € 21,39*
€ 28,01*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 28,28*
1 Tag
26
€ 6,40*
ab € 22,12*
€ 28,95*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
Zubehör
Eltako
23100832
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.