Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001419 Kinder-Laubbesen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars
Fiskars
Artikel-Nr.:
     102-1313139-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001419
EAN/GTIN:
     6411501381606
Suchbegriffe:
Kinder-Besen
Kinderbesen
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Fiskars 1001419 Kinder-Laubbesen Rot

My First Fiskars Laubbesen

Blatt aus stabilem, robustem Kunststoff Stiel aus leichtem, haltbarem Aluminium. Oranger Griff-Knopf bietet einen sicheren Halt. Made in Germany. Mit den My First Fiskars Kindergeräten spielen Kinder sicher im Garten und nehmen am „Gärtner-Leben“ teil. Die Geräte ermöglichen eine intuitive Benutzung, die die Kreativität der Kinder fördert. Die My First Fiskars Kindergeräte wurden zusammen mit Eltern und Kindern entwickelt und getestet. Alle Produkte überzeugen durch moderne, fröhliche Farben sowie ein kindgerechtes, sicheres Design ohne spitze Kanten.

Technische Daten:
Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Länge: 960 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
960 mm
Marke:
Fiskars
Farbe:
rot
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Kinder-Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Kindergartengeräte, Drahtlaubbesen, Fächerbesen, Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, laubbesen fiskars, kinderbesen, 06411501381606, 6411501381606, Fiskars, 1001419, My First
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 11,21*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 14,65*
1
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 15,47*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 16,36*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.