Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1313043-BP Herst.-Nr.: 1000555 EAN/GTIN: 6411501110305 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1000555 Classic Universalschere 180 mm Bypass
Classic Universalschere, 18 cm
Gezahnte Klinge für besondere Kontrolle. Geeignet zum Zurückschneiden von Zimmerpflanzen, Kräutern und faserigen Pflanzenteilen. Lang anhaltende Schneidleistung durch optimale Härte des Stahls. Klingen sind verstellbar.
Technische Daten: Gewicht: 73 g · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneideprinzip: Bypass
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Fiskars | Schneideprinzip: | Bypass | Gewicht: | 73 g | Produkt-Art: | Universalschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere fiskars, bastelschere, 06411501110305, 6411501110305, Fiskars, 1000555, Classic |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,00* | € 17,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,57* | € 22,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 23,06* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,92* | € 23,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,12* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|