Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1311485-BP Herst.-Nr.: WT6GSS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| econ connect Stiftleiste (Standard) WT Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm WT6GSS 1 St.
SMT-Wannenstecker
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 2 Polzahl Gesamt: 6
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): WT · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | econ connect | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 6 | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | SMT | Kontaktoberfläche Steckseite: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie (Steckverbinder): | WT | Herst.-Teilenr.: | WT6GSS | Typ (Hersteller-Typ): | WT6GSS | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 500 V/AC | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Messerleiste gerade | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Anzahl Reihen: | 2 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäuse-Material: | Polyamid | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect, WT6GSS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,37* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|