Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 MP70D40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311390-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MP70D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
econ connect Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 MP70D40 1 St.

Buchsenleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PPS · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 10.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.80 x 10.00 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
50.80 mm
Produktabmessung, Breite:
10.00 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
MP70D40
Typ (Hersteller-Typ):
MP70D40
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, MP70D40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,50*
Lager 102
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,52*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 9,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.