Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton D200-CI45 Gehäusedeckel (L x B x H) 100 x 375 x 500 mm Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308035-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1895
EAN/GTIN:
     4015080018957
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton D200-CI45 Gehäusedeckel (L x B x H) 100 x 375 x 500 mm Transparent 1 St.

Gehäusedeckel D200

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): inkl. Dichtung · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): Serie CI,Gehäusemaß 500 mm · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 375 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Passend für (Details):
Serie CI | Gehäusemaß 500 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
D200-CI45
Ausführung (allgemein):
inkl. Dichtung
Produkt-Art:
Gehäusedeckel
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schaltergehäuse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Leergehäuse, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, 4015080018957, Eaton, 1895, D200-CI45, Deckel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,30*
€ 89,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,11*
€ 91,22*
€ 5,46*
ab € 78,72*
€ 95,59*
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 103,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 149,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001893
ab € 73,40*
Zubehör
Eaton
001894
ab € 72,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.