| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1307715-BP Herst.-Nr.: 67884001 EAN/GTIN: 4019524001079 |
| |
|
| | |
| ProCar Kupplungskabel 8A Krokodilklemmen Belastbarkeit Strom max.=8 A Passend für (Details) Zigarettenanzünder 12 V
Kupplungskabel 8A Krokodilklemmen
Kupplung mit 1 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an eine KFZ-Batterie.
Technische Daten: Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 8 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Produktabmessung, Länge: 1 m
Weitere Informationen: | | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Steckdose | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Passend für (Details): | Zigarettenanzünder | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 8 A | Ausführung (allgemein): | Zigarettenanzünderkupplung mit Batterieklemmen | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04019524001079, 4019524001079, ProCar, 67884001, Kupplungskabel 8A Krokodilklemmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,57* | € 16,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 16,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,47* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|