|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1307589-BP Herst.-Nr.: Ei200MRF-D EAN/GTIN: 5099383004557 |
| |
|
|  |  |
 | Ei Electronics Ei200MRF-D Funk-Modul
10-Jahres-Funkmodul Ei200MRF für Kohlenmonoxidwarnmelder
für funkvernetzbare Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iW und Ei208iDW fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie erweiterte Funktionalitäten: Funkstreckenüberwachung, Head-Removal, Easy-Entry, Datenauslesung mit RF-Tool übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
Optional integrierbares Funkmodul für CO-Warnmelder Ei208iW von EI Electronics. Die Stromversorgung erfolgt über die fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie.
Ausstattung: .
Technische Daten: Gewicht: 8 g · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 868,499 MHz · Reichweite: 250 m im Freifeld
Lieferumfang: Funkmodul · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Betriebsspannung (Details): | über CO-Warnmelder | Gewicht: | 8 g | Produkt-Art: | Funk-Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05099383006209, 05099383004557, 5099383004557, Ei Electronics, Ei200MRF-D |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 26,30* | € 34,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 27,19* | € 36,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 28,78* | € 37,73* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 29,07* | € 38,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,42* | € 40,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|