Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1307588-BP Herst.-Nr.: Ei208D-3X179 EAN/GTIN: 5099383006711 |
| |
|
| | |
| Ei Electronics Ei208D-3X179 Kohlenmonoxid-Melder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid
Kohlenmonoxid-Warnmelder mit Display
Frühzeitige Alarmierung –erkennt bereits geringe Kohlenmonoxid-Mengen in der Raumluft Batteriewechsel überflüssig –fest eingebaute 10-Jahres-Batterie (Panasonic) Benutzerfreundlich –Display zeigt Handlungsanweisungen (Lüften/ Raum verlassen) Flexible Positionierung –zum Aufstellen oder zur Wandmontage ZUVERLÄSSIG SICHER –jeder Melder getestet, sowie in echtem Kohlenmonoxid kalibriert 5 Jahre Herstellergarantie MARKENQUALITÄT –vom europäischen Hersteller Ei Electronics
Es ist unsichtbar, riecht nicht und schmeckt nicht: Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches Atemgift, das bei unvollständigerVerbrennung kohlenstoffhaltiger Materialien entsteht. Was hier hilft: einen CO Melder kaufen.
Denn ein Kohlenmonoxidwarnmelderwie der Ei208D von Ei Electronics stellt den einzig wirksamen Schutz vor potenziell tödlichen CO-Vergiftungen dar. Hierzu kontrolliert der auf 10 Jahre Nutzungsdauer ausgerichtete Kohlenmonoxidmelderalle 4 Sekunden den CO-Gehaltder Umgebungsluft und warnt zuverlässig, sobald Gefahr droht.
Sinnvoll ist der Einsatz eines solchen CO-Melders vor allem dort, wo Verbrennungseinrichtungen wie Kamin, Pelletheizung, Brikettheizung, Ölheizung, Gastherme, Gasheizung oder Durchlauferhitzer genutzt werden. Dabei ist der batteriebetriebene Ei208D als CO-Warnmelder zur flexiblen Installation in Wohnräumen ausgelegt und kann ebenso in Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobil, Campingwagen oder Booten zum Einsatz kommen.
Sollte der elektrochemische Sensor des Ei208D tatsächlich erhöhte CO Werte messen, übermittelt das integrierte LCD Display des Melders auch konkrete Handlungsanweisungen, wie der Gefahr am besten zu begegnen ist.
Technische Daten: Gewicht: 180 g · Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · detektiert: Kohlenmonoxid
Lieferumfang: Kohlenmonixid-Warnmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 105 x 120 x 45 mm | detektiert: | Kohlenmonoxid | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Ei Electronics | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Gewicht: | 180 g | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05099383004540, 05099383006711, 05099383005158, 05099383004724, 5099383005158 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,47* | € 47,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,51* | € 47,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,96* | € 76,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|