| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1307489-BP Herst.-Nr.: 4D Serial Pi Adaptor EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4D Systems 4D Serial Pi Adaptor Entwicklungsboard 1 St.
4D Serieller Pi Adapter
Der 4D-Serial-Pi-Adapter ist eine einfache Adapterplatine und dient als eine serielle Schnittstelle in einer nutzerfreundlichen Bauform. Sie ermöglicht den Anschluss des Raspberry Pi® an fast alle 4D-Anzeige-Module mittels einer einfachen 5-Pin-Verbindung. Der 4D-Serial-Pi-Adapter funktioniert wie ein Durchgangsheader, der gängige Raspberry-Pi®-Geräte mit dem Raspberry Pi® verlustfrei und nicht wahrnehmbar verbindet. Der 4D-Serial-Pi-Adapter verwendet lediglich den seriellen Anschluss des Raspberry Pi®. Der Adapter ist in den 4D-Systems-Pi-Paketen enthalten.
Technische Daten: Tool-Typ: Adapter
Weitere Informationen: | | Marke: | 4D Systems | Betriebsspannung min.: | 3.3 V | Betriebsspannung max.: | 5.5 V | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,67* | € 13,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,88* | € 13,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,65* | € 14,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,58* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|