| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305383-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 376061 EAN/GTIN: 4009177760614 |
| |
|
| | |
| Topshot 400 Flash Einwegkamera 7 St. mit eingebautem Blitz
Topshot Flash Einwegkamera
Für 27 Farbfotos ISO 400 7er Set
Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.
Ausstattung: Zum Fotografieren innen und außen geeignet · Mit eingebautem Blitz · Für 27 Farbfotos.
Technische Daten: Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Gelb,Orange · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz
Lieferumfang: 7 x Topshot Flash Einwegkamera.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Gelb | Orange | Filmempfindlichkeit (ISO): | 400 | Anzahl Bilder: | 27 | Kamera-Besonderheiten: | mit eingebautem Blitz | Farbe: | gelb | orange | Produkt-Art: | Einwegkamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009177760614, 376061, Topshot 400 Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 89,18* | € 98,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,44* | € 98,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,40* | € 183,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 13,34858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|