Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH5155 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 1000 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305339-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603930-1
EAN/GTIN:
     4016138956955
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
gasdruckmessgerät
Greisinger GMH5155 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 1000 bar

Greisinger Wasserdichtes Druck-Handmessgerät GMH 5155

2 Sensoranschlüsse
Analogausgang
Datenlogger

Das Handmessgerät für Wechselsensoren unterstützt Sie bei anspruchsvollen Druckmessaufgaben. Extrem robuste Steckverbindungen, die Silikonschutzhülle, Hintergrundbeleuchtung und die wasserdichte Konstruktion erlauben auch den Einsatz in rauhen Industrie- und Feldbedingungen.

Ausstattung:
Auto-Off-Funktion · Batteriewechselanzeige · Holdfunktion · Min-/Max-Wertspeicher · Tarafunktion · Peak-detect (Spitzenwertspeicher) · Offset-/Steigungs-Korrektur · Min-/Max-Alarm · Loggerfunktion · Summenfunktion · Echtzeituhr.

Technische Daten:
Auflösung Druck: 1 bar · Druck-Anschluss (Details): externer Sensor · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 370 g · Messbereich (max.): 1000 bar · Messbereich (min.): 0 bar · Messbereich(e): -1.999 mbar bis 1000 bar · Messgröße: Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Schutzart: IP65,IP67 · Sensor (Details): 7pol. Bajonettanschluss · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Sensoranschlüsse: 2 · Verwendbare Sensoren: GMSD / MSD Sensoren, verfügbare Messbereiche (Auflösung) von -1,999 … 2,500 mbar (0,001 mbar) bis 0 … 1000 bar (1 bar) · max. Anzeigebereich: -19999 ... +19999 Digit · Anzeigeeinheiten: * je nach Messbereichs-Auswahl (Sensorabhängig): mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, PSI, mH2O · Messfrequenz: 4 Messungen / s oder 1000 Messungen / s · Mittelwertfilter: einstellbar: 1 ... 120 s · Genauigkeit: ± 0,1 % FS ± 1 Digit · Sensoranschluss: 1x 7-pol. Bajonettanschluss · Ausgang: 4-pol. Bajonetanschluss für serielle Schnittstelle · Display: 4 ½ stellig 7-Segment, beleuchtet (weiß) · Arbeitsbedingungen: -25 ... 50 °C, 0 ... 95 % r. F. (nicht betauend) · Lagertemperatur: -25 ... 70 °C · Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie, Batterielaufzeit 500 h (ohne Beleuchtung, 4 Messungen / s) · Gehäuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhängebügel · Schutzart IP65 / IP67 · Abmessungen: 160 x 86 x 37 mm (H x B x T) inkl. Silikonschutzhülle (rot) · Datenlogger: Ja · Analogausgang: Ja · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Betriebsanleitung · Schützhülle.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 160 x 37 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Messbereich:
0 - 1000 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65 | IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
1000 bar
Messbereich (min.):
0 bar
Druck-Anschluss (Details):
externer Sensor
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Sensor (Details):
7pol. Bajonettanschluss
Messbereich(e):
-1.999 mbar bis 1000 bar
Auflösung Druck:
1 bar
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 04016138956955, 04058175039307, Greisinger, 603930-1, GMH5155
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 517,36*
€ 603,78*
Frei Haus
ab € 532,44*
€ 611,92*
Frei Haus
ab € 503,96*
€ 616,65*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 829,27*
€ 909,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,36*
€ 615,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
606816
ab € 163,83*
Sonstiges
Greisinger
606817
ab € 241,11*
Sonstiges
Greisinger
606821
ab € 151,34*
Sonstiges
Greisinger
606898
ab € 6,75*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.