Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3531 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305327-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603925
EAN/GTIN:
     4016138956825
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Greisinger GMH 3531 Kombi-Messgerät pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur

Greisinger pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät GMH 3531

rH-Messung

pH-/Redox-/Temperatur-Messgerät für Messungen in Gewässer, Aquaristik, Fischzucht, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Schwimmbäder

Ausstattung:
Automatik-Off-Funktion · Batteriewechselanzeige · Auto-Hold · Min-/Max-Wertspeicher

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Genauigkeit (Details): ± 0.01 ph · Gewicht: 170 g · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur: -5,0 ... +150,0 °C bzw. 23,0 ...+302,0 °F · Messbereich pH: 0,00 ... 14,00 pH · Messbereich Redox (ORP): -1999 ... +2000 mV Bezogen auf Wasserstoffsystem: -1792 ... +2207 mVH (DIN38404) · Messbereich rH: 0,0 ... 70,0 rH · Genauigkeit (Gerät): ±1 Digit bei Nenntemperatur = 25 °C · Genauigkeit Temperatur: ±0,2 °C (bei -5 ... 100 °C) · Genauigkeit pH: ±0,01 pH · Genauigkeit Redox (ORP): ±0,1% FS (mV bzw. mVH) · Genauigkeit rH: ±0,1 rH · Sensoranschluss Temperatur: 2 x 4 mm Banane für Pt 1000, 2-Leiter · Sensoranschluss pH,Redox:BNC-Buchse · Anzeige: 2 vierstellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch) · Arbeitstemperatur: 0 ... +50 °C · Lagertemperatur: -20 ... +70 °C · Schnittstelle: serielle Schnittstelle · Stromversorgung: 9 V-Batterie, Netzgerätebuchse für externe 10,5-12 V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: GNG10/3000) · Stromverbrauch: < 1 mA · Gehäuse: Gehäuse aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel · Schutzart: Frontseitig IP65

Lieferumfang:
Gerät,Batterie,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5 bis +150 °C
Marke:
Greisinger
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
pH-Wert | Redox (ORP) | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Genauigkeit (Details):
± 0.01 ph
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 212,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 212,37*
€ 3,50*
ab € 177,62*
€ 218,80*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 369,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 57,64*
Sonstiges
Greisinger
600744
ab € 86,66*
Sonstiges
Greisinger
600770
ab € 159,12*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,85*
Sonstiges
Greisinger
603927
ab € 155,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.