Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030017 Schlauchleitung H05VV-F 3 x 0.75 mm² Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301131-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030017
EAN/GTIN:
     4035996006176
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g 0,75 50m
schlauchleitung
Faber Kabel 030017 Schlauchleitung H05VV-F 3 x 0.75 mm² Weiß 50 m

PVC-Schlauchleitung H05VV-F

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
030017
Typ (Hersteller-Typ):
H05VV-F
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.5 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Faber Kabel, 030017
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 56,34*
€ 4,00*
ab € 40,15*
€ 56,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,64*
€ 65,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8478* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.