Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030007 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75 mm² Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301123-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030007
EAN/GTIN:
     4035996004622
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75 100m
h03vv-f
Faber Kabel 030007 Schlauchleitung H03VV-F 3 x 0.75 mm² Weiß 100 m

PVC-Schlauchleitung H03VV-F

Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Nicht für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen, nicht für die Verwendung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
030007
Typ (Hersteller-Typ):
H03VV-F
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.7 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, Faber Kabel, 030007
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,65*
€ 78,95*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 61,03*
€ 78,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 100,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,97*
€ 120,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,40*
€ 109,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,44*
€ 106,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,80*
€ 92,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.