Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann ScanTemp 330 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +330 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299971-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1134.06
EAN/GTIN:
     4009816026033
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
TFA Dostmann ScanTemp 330 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +330 °C

Infrarot-Thermometer ScanTemp 330

Optik 12:1
Messbereich -50 - +330 °C
Emissionsgrad 0.95 fix

Mit dem SCANTEMP 330 Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und in Sekundenschnelle erhält man das Ergebnis. Das eingebaute Laservisier erleichtert Ihnen die Zielfindung. Auf dem beleuchteten Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt.
Unkompliziert und vielseitig einsetzbar: Die Einsatzmöglichkeiten von Infrarotthermometern sind vielfältig. Sie können damit Klima- und Heizungsanlagen kontrollieren, Kältebrücken und fehlerhafte Relais suchen oder das Bremssystem beim Auto checken. Im Haushalt überprüfen Sie die Temperatur von Babynahrung, Getränken, Badewasser, Frittierfett, Marmelade oder Schokoladenmasse.
Infrarot-Technik: Berührungsloses Messen - möglich wird das durch die bewährte Infrarot-Technik. Die infrarote Strahlung, die jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt ausstrahlt, wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, von einem Prozessor ausgewertet und anschließend auf dem Display angezeigt.

Ausstattung:
Displaybeleuchtung · Ziellaser.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 1 s · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 151 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Temperatur (max.): +330 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 78 x 133 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
blau
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Spannungsversorgung Station:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
40x85x175 mm
Temperatur (max.):
+330 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Übertragungsart (Details):
Direkt
Gewicht:
151 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 04009816026033, 4009816026033, TFA Dostmann, 31.1134.06, ScanTemp 330
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 39,84*
€ 4,00*
ab € 23,00*
€ 40,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 30,75*
€ 41,17*
€ 3,50*
ab € 43,77*
€ 57,66*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 45,95*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.