Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299550-BP Herst.-Nr.: 113A.18C EAN/GTIN: 3148517036031 |
| |
|
| | |
| Facom 113A.18C 113A.18C Rollgabelschlüssel 53 mm DIN 3117
Rollgabelschlüssel
Schnecke rechts drehend, mit Einstellskala. Schaft verchromt, Kopflächen poliert.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3117 · Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 456 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm · Weitere technische Daten: Normen: DIN 3117
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 456 mm | Marke: | Facom | Material-Eigenschaft: | verchromt | poliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 53 mm | DIN-Norm: | DIN 3117 | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3148517036031, Facom, 113A.18C, verstellbarer-Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 67,50* | € 87,79* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,55* | € 87,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,48* | € 89,70* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 74,90* | € 94,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,15* | € 110,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|