Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BT.11GPB Werkzeugkasten unbestückt Stahl Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Facom ‎BT.11A
Artikel-Nr.:
     102-1299516-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BT.11GPB
EAN/GTIN:
     3148519882636
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Facom BT.11GPB Werkzeugkasten unbestückt Stahl Rot,Schwarz

Werkzeugkasten

Werkzeugkasten aus Stahlblech mit 5 Fächern, Böden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt.

Technische Daten:
Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 5000 g · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 220 x 215 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Facom
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Stahl
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 61,20*
€ 4,00*
ab € 45,79*
€ 61,43*
€ 8,95*
ab € 50,50*
€ 66,60*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,91*
€ 68,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 77,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.C4M3A
ab € 615,58*
Ähnlich
Facom
BP.P20APB
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.