Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics ESD-SMD-Box (L x B x H) 16 x 12 x 15 mm leitfähig 9-321/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298771-BP
Herst.-Nr.:
     9-321-VE10
EAN/GTIN:
     4250838526241
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD-Lagerbehaelter
Falt-Box
Faltbox
Bernstein Tools for Electronics ESD-SMD-Box (L x B x H) 16 x 12 x 15 mm leitfähig 9-321/10

SMD-Kleinbehälter

SMD-Kleinbehälter 16 x 12 x 15 mm, Satz à 10 Stück

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Anzahl Fächer: 1 · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Deckel-Farbe: Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Typ: 9-321/10

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 12 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Farbe:
schwarz
Deckel-Farbe:
Schwarz
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Anzahl Fächer:
1
Typ:
9-321/10
Produkt-Art:
ESD-SMD-Box
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd box, 04250838511537, 04250838526241, Bernstein Tools for Electronics, 9-321-VE10, esd
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,212*
€ 1,878*
Lager 102
510
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,311*
€ 2,021*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,60*
8 Tage
51
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,00*
€ 36,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.