Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298217-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300716703
EAN/GTIN:
     7638900361070
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Energizer Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.

Energizer Industrial Alkaline Baby-Batterien

12er-Set
Temperaturbereich -18 - +55 °C
10 Jahre lagerfähig

Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 - +55 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Marke:
Energizer
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Energizer, E300716703, Industrial LR14, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99417*
€ 1,43417*
3 Tage
1464
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67834*
€ 1,585*
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9225*
€ 1,7875*
Lager 102
924
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33917*
€ 2,0075*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82584*
€ 2,01417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,0075*
€ 2,38893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5575*
€ 1,85343
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,53834*
€ 1,83062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50834*
€ 1,79492
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,49417*
€ 1,77806
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,46917*
€ 1,74831
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33917*
€ 1,59361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,25*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.