Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A065941 Herst.-Nr.: E300716703 EAN/GTIN: 7638900361070 |
| |
|
| | |
| Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Features: 12er-Set Temperaturbereich -18 - +55 °C 10 Jahre lagerfähig Weitere Informationen: | | Höhe: | 49.5 mm | Durchmesser: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 + UM2 + | Größe: | Baby (C) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Baby (C)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,00417* | € 1,42417* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,67834* | € 1,575* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,91917* | € 1,77334* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39167* | € 2,0925* | | | | Lager 615 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,82917* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|