Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298216-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300582404
EAN/GTIN:
     7638900361063
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

Energizer Industrial Alkaline Micro-Batterien

10er-Set
Temperaturbereich -18 - +55 °C
10 Jahre lagerfähig

Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 - +55 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Marke:
Energizer
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie energizer, aaa batterie, Energizer, E300582404, Industrial LR03, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2392*
€ 0,3592*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,50*
2 Tage
591
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,16*
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,00*
Lager 102
171
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,11*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,37*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.