Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 211401-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297592-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211401-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 211401-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 7 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
211401-1
Typ (Hersteller-Typ):
211401-1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, 211401-1, 680-6860, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,46*
€ 8,95*
ab € 6,32*
€ 9,48*
1 Tag
250
€ 14,99*
ab € 5,24*
€ 10,56*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 10,56*
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
211399-1
ab € 5,26*
Zubehör
TE Connectivity
81665-4
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.